マルゼン[厨房機器]
マルゼン[厨房機器]の 厨房機器・設備・調理機械
マルゼン[厨房機器]の 熱調理機・加熱機器
マルゼン[厨房機器]の 業務用レンジ/コンロ
電磁調理器 IHクリーンコンロ卓上型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41908284
品番
MIH-02C
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
炎が出ない電磁調理器は客席や厨房が暑くならず、 快適に料理を楽しむことができ、すき焼きなどの メニューではお客様にも大好評。客席への持ち 運びがしやすい薄型、軽量、コンパクト設計です。
TKG品番
9-0727-0101
消費電力(kW)
2.05
電源(V)
単相200(50/60Hz)
付属品
フィルター 1個(200V電源)
仕様
電磁ユニット:2Kw
質量(kg)
10.5
プレート寸法(mm)
275×300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×450×120
電源コード(m)
2
容量(A)
手元開閉器:15
注意
※御注文の際はプラグ形状を御指定ください。