マルゼン[厨房機器]
マルゼン[厨房機器]の 厨房機器・設備・調理機械
マルゼン[厨房機器]の 熱調理機・加熱機器
マルゼン[厨房機器]の 焼物器
赤外線タイプ 下火式焼物器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41908309
品番
MGKS-202
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
TKG品番
9-0758-0502
付属品
汁受×1、焼網×1、串受×3
質量(kg)
21
ガスの種類
12A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×280×258
接続口径(Φmm)
13ゴム管口
有効寸法(mm)
430×230
ガス消費量(kW[kcaL/h])
5.12(4400)