用美(ヤマコー)
用美(ヤマコー)の 厨房機器・設備・調理機械
用美(ヤマコー)の 搬送機器類
用美(ヤマコー)の キッチンワゴン/サービスワゴン
エコノミーサービスワゴン手付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41908458
品番
45339
参考基準価格(税別)
¥133,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
強度、コストを兼ねた究極のシンプルワゴンです。 持ち手が付いて移動が楽になりました。
TKG品番
9-1237-0501
材質
本体/天然木、ウレタン仕上、天板/メラミン化粧板
車輪径(Φmm)
100×4 自在(2輪ストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
885×450×740
棚間隔(mm)
237
有効間口(mm)
740
棚有効寸法(mm)
740×400×H237×2段
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません