路地 あんどん 錦 焼き仕上

商品レビューを投稿する
返品不可 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41908625 品番53353
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥32,600 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

お宿などの路地に演出する商品です。

TKG品番9-2564-0502 材質杉/ワーロン/竹 電源(V)単相100 規格焼き仕上 間口W×奥行D×高さH(mm)210×210×500 消費電力(W)38 コード長さ(m)1.8
注意
※屋内用の商品のため、屋外での使用不可。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする