※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
呼び径
3.2
注文コード
41908806
品番
3.2×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び径・内容量
など
277
種類から選べます
他の種類を見る
寸法a(mm)
(最大)3.2
(最小)1.6
呼び径
3.2
寸法l(mm)
35
材質
ステンレス
種類
割ピン
寸法d(mm)
2.9
寸法b(mm)
約6.4
寸法c(mm)
5.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41908806
3.2×35
42142107
3.2×35
割ピン(ステンレス)
大阪魂
1パック(5個)
¥
559
税込
¥
615
注文コードが変更になりました