※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
呼び径
4
注文コード
41908912
品番
4×18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び径・内容量
など
277
種類から選べます
他の種類を見る
寸法a(mm)
(最大)4
(最小)2
呼び径
4
寸法l(mm)
18
材質
ステンレス
種類
割ピン
寸法d(mm)
3.7
寸法b(mm)
約8
寸法c(mm)
7.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41908912
4×18
42142213
4×18
割ピン(ステンレス)
大阪魂
1パック(7個)
¥
559
税込
¥
615
注文コードが変更になりました