※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の テーパピン
内ねじ付き テーパピン(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
呼び径
5
注文コード
41910267
品番
5×25
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・内容量
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d1(mm)
M3×0.5
長さ(mm)
25
材質
S45C
種類
内ねじ付きテーパピン
呼び径
5
寸法L1(mm)
7
表面処理
S45C-Q(焼入れ)
寸法d(Φmm)
5