白木 料理舟 6尺

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41910314 品番-
参考基準価格(税別)¥312,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
TKG品番9-2168-0505 材質唐桧 質量(kg)22 サイズ6尺 寸法(幅W×奥行D)(mm)1800×540、盛り付け部:475×260
注意
※6尺はメーカーより直送になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「盛器・盛りかご・台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする