※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の テーパピン
内ねじ付き テーパピン(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
41911405
品番
8×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び径・内容量
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
寸法ds(mm)
M5、P0.8
寸法L(mm)
40
材質
S45C
種類
内ねじ付きテーパピン
寸法d(mm)
8
表面処理
S45C-Q(焼入れ)
寸法s(mm)
6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41911405
8×40
42143744
8×40
内ねじ付き テーパピン(S45C/S45C-Q 焼入れ)
大阪魂
1個
¥
669
税込
¥
736
注文コードが変更になりました