※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
内ねじ付き 平行ピンh7(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
寸法ds(mm)
M12、P1.75
注文コード
41911974
品番
20×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
寸法ds・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
40
材質
S45C
タイプ
内ねじ付き
種類
内ねじ付き平行ピンh7
寸法d(mm)
20
表面処理
S45C-Q(焼入れ)
寸法s(mm)
17
寸法c(mm)
1.5
寸法ds(mm)
M12、P1.75
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41911974
20×40
42143902
20×40
内ねじ付き 平行ピンh7(S45C-Q 焼入れ/S45C-Q 焼入れ)
大阪魂
1個
¥
1,598
税込
¥
1,758
注文コードが変更になりました