チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)250
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
エンドロックの位置(F) 左ポート側付