空気入車輪 スチール台車

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41913726 品番NHT-301AR
参考基準価格(税別)¥74,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
TKG品番9-1250-0401 積載荷重(kg)240 材質本体・ハンドル/スチール焼付塗装、車輪:ブタジエンゴム 車輪径(Φmm)170(自在×2 固定×2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×610×910 アズワン品番65-0259-95

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「搬送機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする