建厨
建厨の 厨房機器・設備・調理機械
建厨の 熱調理機・加熱機器
建厨の 業務用レンジ/コンロ
ビビンバコンロ 強火道楽
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41914076
品番
KBB8-2B
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
TKG品番
9-0784-0401
ガスの種類
LPガス
材質
ステンレス製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×570×224
点火方式
連続スパーク自動点火・立消え安全装置・火力三段切り替え
接続口径(Φmm)
9.5
ガス消費量(kW)
6.51(0.47m3/h)