※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
平行ピン A種(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
寸法d(Φmm)
20
注文コード
41914101
品番
20×70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
寸法d・内容量
など
103
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(Φmm)
20
長さ(mm)
70
材質
S45C
タイプ
A種
種類
平行ピンA種
寸法a(mm)
約2.5
表面処理
S45C-Q(焼入れ)
寸法c(mm)
約3.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41914101
20×70
42145537
20×70
平行ピン A種(S45C/S45C-Q 焼入れ)
大阪魂
1個
¥
979
税込
¥
1,077
注文コードが変更になりました