建厨
建厨の 厨房機器・設備・調理機械
建厨の 熱調理機・加熱機器
建厨の 業務用レンジ/コンロ
ビビンバコンロ 強火道楽
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41914103
品番
KBB8-4B
参考基準価格(税別)
¥166,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
TKG品番
9-0784-0502
ガスの種類
12A・13A
材質
ステンレス製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
12A・13A460×570×224
点火方式
連続スパーク自動点火・立消え安全装置・火力三段切り替え
接続口径(Φmm)
13
ガス消費量(kW)
13.02(11200kcal/h)