山岡金属工業
山岡金属工業の 厨房機器・設備・調理機械
山岡金属工業の 熱調理機・加熱機器
山岡金属工業の 業務用レンジ/コンロ
ピビンパガッツ2(立消え安全装置付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41915178
品番
SPK-572T
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
TKG品番
9-0784-0101
ガスの種類
LPガス
質量(kg)
11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×600×206
口数
燃焼部:2
使用可能径(Φ)
鍋:18〜21cm
点火方式
圧電点火
接続口径(Φmm)
9.5ガス用ゴム管
ガス消費量(kW)
7.40(0.53kg/h)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
北海道地方
数量1につき
¥
5,100
/
税込
¥
5,610
沖縄地方
数量1につき
¥
5,900
/
税込
¥
6,490
離島
数量1以上のご注文
お送りできません