ピビンパガッツ2(立消え安全装置付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 ガスの種類13A 注文コード41915196 品番SPK-572T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥84,000
この商品はガスの種類など3種類から選べます 他の種類を見る
ガスの種類13A 質量(kg)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×600×206 口数燃焼部:2 使用可能径(Φ)鍋:18〜21cm 点火方式圧電点火 接続口径(Φmm)9.5ガス用ゴム管 ガス消費量(kW[kcaL/h])8.14(7000)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,100 / 税込 ¥5,610
沖縄地方数量1につき ¥5,900 / 税込 ¥6,490
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41915196 SPK-572T 41915187 SPK-572T ピビンパガッツ2(立消え安全装置付) 山岡金属工業 ピビンパガッツ2(立消え安全装置付) 山岡金属工業 1個 94,980 税込104,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする