山岡金属工業
山岡金属工業の 厨房機器・設備・調理機械
山岡金属工業の 熱調理機・加熱機器
山岡金属工業の 業務用レンジ/コンロ
ピビンパガッツ4(立消え安全装置付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41915205
品番
SPK-574T
参考基準価格(税別)
¥155,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
TKG品番
9-0784-0201
ガスの種類
LPガス
質量(kg)
22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×600×206
口数
燃焼部:4
使用可能径(Φ)
鍋:18〜21cm
点火方式
圧電点火
接続口径(Φmm)
R1/2オネジ
ガス消費量(kW)
14.80(1.06kg/h)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,100
/
税込
¥
8,910
離島
数量1以上のご注文
お送りできません