山岡金属工業
山岡金属工業の 厨房機器・設備・調理機械
山岡金属工業の 熱調理機・加熱機器
山岡金属工業の 業務用レンジ/コンロ
ピビンパガッツ4(立消え安全装置付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
ガスの種類
13A
注文コード
41915223
品番
SPK-574T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥133,000
この商品は
ガスの種類
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ガスの種類
13A
質量(kg)
22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×600×206
口数
燃焼部:4
使用可能径(Φ)
鍋:18〜21cm
点火方式
圧電点火
接続口径(Φmm)
9.5ガス用ゴム管
ガス消費量(kW[kcaL/h])
16.28(14000)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,100
/
税込
¥
8,910
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41915223
SPK-574T
41915214
SPK-574T
ピビンパガッツ4(立消え安全装置付)
山岡金属工業
1個
¥
149,800
税込
¥
164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です