山岡金属工業
山岡金属工業の 厨房機器・設備・調理機械
山岡金属工業の 熱調理機・加熱機器
山岡金属工業の 業務用レンジ/コンロ
ピビンパガッツ6(立消え安全装置付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
ガスの種類
13A
注文コード
41915257
品番
SPK-576T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥194,000
この商品は
ガスの種類
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ガスの種類
13A
質量(kg)
33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
660×600×206
口数
燃焼部:6
使用可能径(Φ)
鍋:18〜21cm
点火方式
圧電点火
接続口径(Φmm)
9.5ガス用ゴム管
ガス消費量(kW[kcaL/h])
24.42(21000)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,300
/
税込
¥
6,930
沖縄地方
数量1につき
¥
8,900
/
税込
¥
9,790
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41915257
SPK-576T
41915248
SPK-576T
ピビンパガッツ6(立消え安全装置付)
山岡金属工業
1個
¥
219,800
税込
¥
241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です