※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
平行ピン A種m6(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全271種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
41916305
品番
16×30
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
寸法d(Φmm)
16
長さ(mm)
30
材質
S45C
タイプ
A種
種類
平行ピンA種m6
寸法a(mm)
約2
表面処理
生地
寸法c(mm)
約3