曜日別特売
1-658-5 6寸片手桶 白木金帯 若泉漆器 41916578

※本体のみになります。目皿は付属しておりません。

6寸片手桶 白木金帯

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
間口W×奥行D×高さH(mm)175×167×140
内容量1個注文コード41916578品番1-658-5
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。

TKG品番9-2145-1001材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂仕様本体のみ 目皿は付属しておりません質量(g)276間口W×奥行D×高さH(mm)175×167×140耐熱温度(℃)60
注意
※洗浄機不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする