※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1×12 平行ピン A種m6(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41917294 1×12 平行ピン A種m6(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41917294

平行ピン A種m6(ステンレス)(小箱)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 寸法d(Φmm)1 長さ(mm)12 注文コード41917294 品番1×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は寸法d・長さ・内容量など242種類から選べます 他の種類を見る
寸法d(Φmm)1 長さ(mm)12 材質ステンレス タイプA種 種類平行ピンA種m6 寸法a(mm)約0.12 寸法c(mm)約0.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41917294 1×12 42148723 1×12 平行ピン A種m6(ステンレス) 大阪魂 平行ピン A種m6(ステンレス) 大阪魂 1パック(7個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41917872
2023-12-05
用途:
商品の穴埋め
有限会社冨永製作所 様

ちょうどよいサイズで納期も早く助かっています。
改善点は値上がりが厳しいです。

対象商品:
41918107
2016-06-15
用途:
海水に漬ける端子部分に使用

本来の使用方法ではないのですが、
海水部分に浸かる端子部分の先端として使用しました。
錆びずに使えていい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2414:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする