小川製作所
小川製作所の 厨房機器・設備・調理機械
小川製作所の サービス機器類
小川製作所の 料理保温機器/温蔵庫
ホットエース
(1件のレビュー)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41918678
品番
-
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
背面:オープン。
前面の角は曲面になっているので、中身が見やすくなっています。
TKG品番
9-0826-0201
付属品
ケーキバット16インチ1枚
高さ(mm)
520
奥行(mm)
320
間口(mm)
430
電源(V)
単相100V
消費電力(W)
250(赤外線ランプ)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
離島
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080