常盤ステンレス工業
常盤ステンレス工業の 厨房機器・設備・調理機械
常盤ステンレス工業の サービス機器類
常盤ステンレス工業の 料理保温機器/温蔵庫
BSウォーマースタンドセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41918879
品番
BS2AX
参考基準価格(税別)
¥220,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
ドライタイプのチェーフィングディッシュ水を使用しない新しい保温システム。スタッキング可能。温度調節ダイヤル付(常温〜93℃)。
TKG品番
9-1641-0301
消費電力(W)
100
電源(V)
単相100
材質
スタンド:18-8ステンレス、本体フレーム、ヒーター、フードパンA、カバーX
質量(kg)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンド:460×330×100