常盤ステンレス工業
常盤ステンレス工業の 厨房機器・設備・調理機械
常盤ステンレス工業の サービス機器類
常盤ステンレス工業の 料理保温機器/温蔵庫
BSウォーマースタンドセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41918888
品番
BS5B
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
ドライタイプのチェーフィングディッシュ水を使用しない新しい保温システム。温度調節ダイヤル付(常温〜93℃)。
TKG品番
9-1641-0401
消費電力(W)
100
電源(V)
単相100
材質
スタンド:18-8ステンレス、本体フレーム、ヒーター、フードパンB
質量(kg)
5.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンド:400×260×140