常盤ステンレス工業
常盤ステンレス工業の 厨房機器・設備・調理機械
常盤ステンレス工業の サービス機器類
常盤ステンレス工業の 料理保温機器/温蔵庫
BSヒーター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41918906
品番
BS250
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ドライタイプのチェーフィングディッシュ水を使用しない新しい保温システム。温度調節ダイヤル付(常温〜93℃)。
TKG品番
9-1641-0502
消費電力(W)
250
電源(V)
単相100
材質
本体:18-0ステンレス熱板:18-8ステンレス
質量(kg)
4.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×210×37