常盤ステンレス工業
常盤ステンレス工業の 厨房機器・設備・調理機械
常盤ステンレス工業の サービス機器類
常盤ステンレス工業の 料理保温機器/温蔵庫
ビュッフェウォーマースタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41918915
品番
HW-300
参考基準価格(税別)
¥340,000
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
¥
309,800
バスケットに入れる
外装:木製塗装仕上げ。特註で丸・小判フードパン仕様もあります。
TKG品番
9-1641-1101
消費電力(W)
500
電源(V)
単相100
温度調節範囲(℃)
30〜120(ダイヤル式)
材質
本体:木製 熱板:アルミ材
質量(kg)
20
有効内寸(mm)
1270×340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1350×420×150
注意
※<NHC13>耐熱フードパンBは別売です。