天領まな板
天領まな板の 厨房機器・設備・調理機械
天領まな板の その他調理機械
PE 臼 3升用(木台付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41920315
品番
-
参考基準価格(税別)
¥250,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
ひび割れの心配がなくお手入れも簡単です。
TKG品番
9-0417-0901
材質
ポリエチレン(木)、スタンド/天然木
質量(kg)
27
高さ(mm)
セット時:約550
穴深さ(mm)
180
内径(mm)
400
直径×高さ(mm)
500×250