天領まな板
天領まな板の 厨房機器・設備・調理機械
天領まな板の その他調理機械
PE 杵 小
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41920333
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥16,368
販売価格(税別)
¥
14,880
バスケットに入れる
ささくれや木屑が臼に入る事がなく衛生的です。
TKG品番
9-0417-1002
材質
ポリエチレン(天然木)
全長(mm)
900
質量(kg)
約2.2
サイズ
小
直径(Φmm)
70
奥行(mm)
430