棚板ステンレス

業務用洗えてたためる発酵器

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41921146 品番PF203
参考基準価格(税別)¥198,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

工具不要で分解・組立が可能。お手入れしやすく洗浄ができるので清潔にお使いいただけます。家庭用のオーブントレイだけでなく、8取天板、欧州天板(450×350)がそのまま出し入れできるワイド設計です。24時間タイマーで天然酵母種お越し、自家製酵母作りにも便利です。

TKG品番9-1170-0301 付属品加湿皿(320c.c.)1個、棚板5枚 質量(kg)約14.5 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)300 コード長さ(m)2 安全装置電流・温度ヒューズ、温度監視システム、オートオフ機能 組立寸法(mm)430×520×H680 、保管時/510×700×H230 温度設定範囲(℃)20〜45℃(室温以下にはなりません。) 庫内寸法(mm)434×348×H360 タイマー1分〜24時間 庫内温度(℃)10〜50(10℃未満「Lo」・50℃以上「Hi」)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-30
用途:
手づくり生地発酵用として
飲食業

購入して直ぐ組み立てをしたらセンサーエラーが表示。サポートセンターに連絡をして何回も組み立てなおしをしましたが症状変わらず。最後に左側ボード下部についている金属部分にアルミホイルをかましたら症状が改善しました。最終的に組み立て異常(部品が歪んでいるのではないか)の判断になり商品交換になりました。せっかく購入しましたが、すぐに使えなかったことが非常に残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする