日本ヒーター販売
日本ヒーター販売の 厨房機器・設備・調理機械
日本ヒーター販売の サービス機器類
日本ヒーター販売の 料理保温機器/温蔵庫
電気 ペットウォーマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41921173
品番
PW60-N3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥78,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
電気ペットウォーマー PWシリーズペットボトル350mlサイズが全段で加温できます。
蛍光灯:無し・温度制御:各段独立自動方式・安全装置:過熱防止機能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×425×704
材質
HIPS樹脂・ポリカーボ樹脂・ボンデ鋼板・アルミ・ガラス
質量(kg)
17
電源(V)
単相100
消費電力(W)
450
収納数
280〜350ペット 350缶飲料 収納本数 60本 上段 20本(4列×5本) 中段 20本(4列×5本) 下段 20本(4列×5本) 190〜250缶飲料 収納本数 90本 上段 30本(5列×6本) 中段 30本(5列×6本) 下段 30本(5列×6本)
扉開閉方式
前後面ドア式
加温能力
約2時間32分