寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)468×425×704
TKG品番9-0000-0000
材質HIPS樹脂・ポリカーボ樹脂・ボンデ鋼板・アルミ・ガラス
質量(kg)24
電源(V)単相100
消費電力(W)615
収納数280〜350ペット 350缶飲料 収納本数 90本 上段 30本(6列×5本) 中段 30本(6列×5本) 下段 30本(6列×5本) ・190〜250缶飲料 収納本数 126本 上段 42本(7列×6本) 中段 42本(7列×6本) 下段 42本(7列×6本)
扉開閉方式全面:観音・後面:スライド
加温能力約2時間33分