CLWシリーズ多列カート型ディスペンサー (保温なし)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:ステンレスSUS430硬質塩ビタックシート(緑色)貼付、トレー受け台:ステンレスSUS430、ダンパー:クロロプレンゴム、キャスター:ウレタン(2個ストッパー付き)直径100ミリ、リフトベアリング:ステンレスSUS304及びSUS440C 仕様ばね調節範囲:20〜30kg×2 使用の目安皿:120枚/Φ255×60枚×2列 注文コード41921347 品番CL26W2
参考基準価格(税別)¥310,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品は材質・仕様・使用の目安など7種類から選べます 他の種類を見る

世界初の独立多列リフト、ビュッフェ・バイキングにも活躍。新開発の極薄リフト機構部のユニットの2本、6本を組み合わせて、 食器ストック台がおのおの独立に上下する世界初の食器ディスペンサーです。その使い方は多様、同じ食器を多列にストックすることも、異なる食器を ストックすることも自在に使い分けができます。食器と食器の縁が触れないようにセパレーターで仕切り、大切な食器の チッピングを防ぎます。多列式では、食器のさき入れさき出しにちかい使い方をすることができます。多量の食器を保温し、搬送しているビュッフェやバイキングなどでの食器サービス の省力化と演出のお役に立ちます。使いやすい2つ折りの保温カバー。新たな2つ折りポリカーボネイト製食器カバーは、保温効率を高め、 2列式の場合は他の食器の保温を続けながら片方の食器を使うことができます。 軽いうえ、半透明のため、カバーをした状態でも内容が確認できます。 カバーを全部はずしたときは、縁に引っかけておけるので、邪魔になることもありません。保温式は、単相100V・450Wヒーターを固定サーモスタットで制御し、 保温用2つ折り半透明カバーが付属します。新たな2つ折りポリカーボネイト製食器カバーは、保温効率を高め、 2列式の場合は他の食器の保温を続けながら片方の食器を使う事ができます。カバーを全部外したときは、縁に引っ掛けておけるので、邪魔になる事もありません。

TKG品番9-0865-0201 仕様ばね調節範囲:20〜30kg×2 材質本体:ステンレスSUS430硬質塩ビタックシート(緑色)貼付、トレー受け台:ステンレスSUS430、ダンパー:クロロプレンゴム、キャスター:ウレタン(2個ストッパー付き)直径100ミリ、リフトベアリング:ステンレスSUS304及びSUS440C 寸法(mm)ストック部:260×260×2列 質量(kg)27 方式保温無 使用の目安皿:120枚/Φ255×60枚×2列 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×300×830

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする