※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×10A Uボルト 管用(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41926236 6×10A Uボルト 管用(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41926236

Uボルト 管用(鉄/三価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1600個) 呼び寸法10A(3/8)用 注文コード41926236 品番6×10A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は呼び寸法・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
ねじ長さ(mm)18 ねじの呼びM6 材質 ねじピッチ1 呼び寸法10A(3/8)用 寸法H(mm)33 寸法E(mm)18 表面処理三価ホワイト 寸法P(mm)25 適合鋼管外径(Φmm)17.3 寸法R9.5 ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41926236 6×10A 42115473 6×10A Uボルト 管用(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 Uボルト 管用(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 1パック(7個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2314:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする