※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 管用(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1400個)
呼び寸法
15A(1/2)用
注文コード
41926245
品番
6×15A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ長さ(mm)
18
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
呼び寸法
15A(1/2)用
寸法H(mm)
36
寸法E(mm)
18
表面処理
三価ホワイト
寸法P(mm)
29.5
適合鋼管外径(Φmm)
21.7
寸法R
12
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41926245
6×15A
42115482
6×15A
Uボルト 管用(鉄/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂
1パック(6個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました