※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×80 デンデンボルト(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 41929282 8×80 デンデンボルト(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 41929282

デンデンボルト(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(130個) ねじの呼びM8 注文コード41929282 品番8×80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など165種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM8 材質 長さ(mm)80 ねじピッチ1.25 寸法a(mm)16 表面処理生地 頭部形状デンデンボルト 寸法b(mm)8 寸法c(mm)8.1 ねじ長さS(mm)60 ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41929282 8×80 42117381 8×80 デンデンボルト(鉄/生地) 大阪魂 デンデンボルト(鉄/生地) 大阪魂 1個 569 税込626 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2818:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする