※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×8 フランジボルト 2種(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41929815 4×8 フランジボルト 2種(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41929815

フランジボルト 2種(ステンレス)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 注文コード41929815 品番4×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は39種類から選べます 他の種類を見る
種別全ねじ ねじの呼びM4 材質ステンレス 長さ(mm)8 ねじピッチ0.7 寸法e(mm)(最小)7.74 頭部形状フランジ付き 寸法s(mm)7 寸法c(mm)(最小)0.6 寸法k(mm)(最大)4.2 寸法K1(mm)(最小)2.4 寸法dk(Φmm)(最大)10.5 ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41929815 4×8 42117984 4×8 フランジボルト 2種(ステンレス) 大阪魂 フランジボルト 2種(ステンレス) 大阪魂 1パック(15個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41930104
2014-03-08
用途:
バイク補修で!

錆びたスチールボルトをステンレスへグレードアップは評判良いのですが、もっと安価に成れば良いのですが、高額感が。。。。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3698:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする