※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
フランジボルト 2種(ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
41929824
品番
4×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
39
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M4
材質
ステンレス
長さ(mm)
10
ねじピッチ
0.7
寸法e(mm)
(最小)7.74
頭部形状
フランジ付き
寸法s(mm)
7
寸法c(mm)
(最小)0.6
寸法k(mm)
(最大)4.2
寸法K1(mm)
(最小)2.4
寸法dk(Φmm)
(最大)10.5
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41929824
4×10
42117993
4×10
フランジボルト 2種(ステンレス)
大阪魂
1パック(15個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました