※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
フランジボルト(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41930375
品番
8×16
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
ステンレス
長さ(mm)
16
ねじピッチ
1.25
寸法r(mm)
(最小)0.4
寸法S(mm)
12
寸法e(mm)
(最小)13.25
寸法C(mm)
(最小)1.0
寸法Z(mm)
(最小)約1.2
頭部形状
フランジ付き
寸法b(mm)
(最小)22
寸法K(mm)
(最大)8
寸法r1(mm)
(最小)1.1
寸法K1(mm)
(最小)4.8
寸法ds(mm)
8
寸法k´(mm)
(最小)3.1
寸法da(Φmm)
(最大)9.2
寸法dc(mm)
(最大)17.5
寸法dw(mm)
(最小)14.5
ねじ山種類
メートル並目