climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の ガラス・樹脂・金属容器
climbing(クライミング)の びん/容器類
climbing(クライミング)の 試薬瓶/共栓瓶
共栓広口試薬瓶 茶 CL3121シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41930745
品番
CL3121-04-10
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,967
販売価格(税別)
¥
1,788
バスケットに入れる
容量(mL)
250
材質
並ガラス
色
茶
全高(mm)
135(フタ含む)
口内径(Φmm)
41
キャップ形式
共栓
アズワン品番
63-1392-70
胴外径(Φmm)
上部:71
口タイプ
広口