大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
菱形ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
注文コード
41932021
品番
8×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1.25
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
4
寸法a(mm)
2
寸法A(mm)
8
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
13
頭部形状
菱形
許容差
寸法A/±0.15、寸法B/±0.15、寸法H/0,-0.2
C(°)
120
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41932021
8×20
42120172
8×20
菱形ボルト(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂
1パック(5個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました