※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸リベット(アルミ)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(3000個)
1箱(5000個)
1箱(10000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
寸法d(mm)
3
2.5
2
3
4
5
寸法dk(Φmm)
5.7
4.5
3.5
5.7
7.2
9
長さl(mm)
6
5
4
6
8
10
13
16
20
25
30
全71種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
41932222
品番
3×6
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
材質
アルミ
寸法d(mm)
3
寸法K(mm)
2.1
長さl(mm)
6
寸法dk(Φmm)
5.7