※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸リベット(アルミ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(800個)
1箱(5000個)
1箱(10000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
寸法d(mm)
4
2.5
2
3
4
5
寸法dk(Φmm)
7.2
4.5
3.5
5.7
7.2
9
長さl(mm)
20
5
4
6
8
10
13
16
20
25
30
全71種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
41932362
品番
4×20
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
材質
アルミ
寸法d(mm)
4
寸法K(mm)
2.8
長さl(mm)
20
寸法dk(Φmm)
7.2