※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旅行荷物や宅配荷物など、吊り下げて重量がはかれる。 2〜40kgまで100g単位ではかれる。 風袋引き機能付なので追加計量も簡単。
1月に買って本日壊れました。残念ながら1年持ちませんでした。
宅配便の重量がぎりぎり、運転手さんがはかりでいつも計ってくれていて申し訳なくて購入。これで心置きなくお願いできます。ただ紐とかのないものは自分でかけないと諮れないのが面倒だけど
誤差なく、旅行にもっていくのにも小さく軽くてたすかります。
これで十分にガスの量測定にて クーラーガス指定量入れること出来ました高い測定器不要です 数字がロックしますが逆にガス量を確認出来て便利でした。涼しくクーラーが動いています。
計量範囲の最小側が不安定、1kg程度の追加の重りが必要となる。