500万画素AHDカメラ対応2ch小型デジタルレコーダー SDカード512GB2枚に対応(オプション) 業界最小級コンパクトDVR 500万画素の高解像度で映像記録 映像だけでなく音声も記録可能 低電力動作で車載にも利用できます カメラの電源も録画機から出力 駐車場やゴミの不法投棄の他にドローンや車載録画にも最適な小型で低電力の録画機 手のひらサイズの小型サイズで高画質、高機能を実現。なめらかなリアルタイム・録画表示も可能! 500万画素のカメラを1秒間最大20コマで録画可能 カメラ2台分の音声収録も同時にできます。 録画データを奪われないよう、SDカードスロットには鍵付きのスロットカバーを採用 フルサイズHDMIが1つあり、1080p対応のディスプレイに接続できます。 高解像度2560×1920(1920p)をSDカードに記録 映像データはH.264で高画質を保ったまま圧縮するため、より長く映像を記録できます。 上書き録画機能搭載 操作用リモコンでカンタン操作 ファンレスで動作音がしない静音タイプ
SDカードでの録画で安定で助かります。ただ取扱い説明書は最低限の記載で判りにくいです、ここが欠点かもしれません
コストパフォーマンスが高く耐久性にも問題なく使用でき、使い勝手の良い機器です。
使用については特に問題ないが、リモコン無くした時・故障した時手動ようがあれば鼓したこと事なし。