曜日別特売
5941111 ハーネス用安全ベスト 装着できるんです ミズケイ 41941306

ハーネス用安全ベスト 装着できるんです

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(本体)
テープ地色
内容量1着注文コード41941306品番5941111
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

意匠登録済みのフルハーネスの形状に合わせた画期的なデザイン!
ショート丈(着丈40cm)なので腰道具や空調ファンの邪魔になりません。
フルハーネスのX型、Y型の両方に対応またどのメーカーのフルハーネスにも対応しています。
ベスト内側の面ファスナーベルトでフルハーネスと固定することで体とフルハーネスがぴったりフィット!
フルハーネスと同時にベストの着脱も可能です。

種類ベスト型サイズF材質メッシュ生地:ポリエステル100%、反射材:PVC(ポリ塩化ビニル)、前側穴開き部分:ターポリン(破れにくいよう丈夫なターポリン生地で補強)テープ地色着丈(cm)約40色(本体)丈区分ショート丈
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41941315
2022-04-19
用途: 看板取り付け
建設業・工事業

色も好きで使いやすく軽いです。ハーネス対応で助かります。

対象商品 : 41941324
2022-06-27
用途: 足場組立時
株式会社 創建工房建設業・工事業

夏場が暑いのでもう少しメッシュ系を増やせたら有難い

対象商品 : 41941324
2020-02-21
用途: 足場作業
建設業・工事業

ピッタリ固定できない。
後方が余裕ない。
もっと、丈が長くても良いのでは
以上

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする