ハーネス用安全ベスト 装着できるんです

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 41941315 品番 5941112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

意匠登録済みのフルハーネスの形状に合わせた画期的なデザイン!
ショート丈(着丈40cm)なので腰道具や空調ファンの邪魔になりません。
フルハーネスのX型、Y型の両方に対応またどのメーカーのフルハーネスにも対応しています。
ベスト内側の面ファスナーベルトでフルハーネスと固定することで体とフルハーネスがぴったりフィット!
フルハーネスと同時にベストの着脱も可能です。

種類ベスト型 サイズF 材質メッシュ生地:ポリエステル100%、反射材:PVC(ポリ塩化ビニル)、前側穴開き部分:ターポリン(破れにくいよう丈夫なターポリン生地で補強) テープ地色 着丈(cm)約40 色(本体) 丈区分ショート丈

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41941315
2022-04-19
用途:
看板取り付け
建設業・工事業

色も好きで使いやすく軽いです。ハーネス対応で助かります。

対象商品:
41941324
2022-06-27
用途:
足場組立時
株式会社 創建工房 様 (建設業・工事業)

夏場が暑いのでもう少しメッシュ系を増やせたら有難い

対象商品:
41941324
2020-02-21
用途:
足場作業
建設業・工事業

ピッタリ固定できない。
後方が余裕ない。
もっと、丈が長くても良いのでは
以上

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする