フルハーネス用LED安全ベスト 装着できるんです

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 41941333 品番 5941121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

意匠登録済みのフルハーネスの形状に合わせた画期的なデザイン!
ショート丈(着丈40cm)なので腰道具や空調ファンの邪魔になりません。
フルハーネスのX型、Y型の両方に対応またどのメーカーのフルハーネスにも対応しています。
ベスト内側の面ファスナーベルトでフルハーネスと固定することで体とフルハーネスがぴったりフィット!
フルハーネスと同時にベストの着脱も可能です。

種類ベスト型 サイズF 材質メッシュ生地:ポリエステル100%、反射材:PVC(ポリ塩化ビニル)、前側穴開き部分:ターポリン(破れにくいよう丈夫なターポリン生地で補強) 幅(cm)【反射材】7 テープ地色 方式点灯・点滅式 着丈(cm)約40 連続使用時間(時間)約40 使用電池単3電池2個 LED色 LEDランプあり 色(本体) LED使用数(個)15(前6・後ろ9) 丈区分ショート丈

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする