曜日別特売
M12×40×3.2 角ワッシャー 大形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41942591

M12×40×3.2 角ワッシャー 大形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41942591
M12×40×3.2 角ワッシャー 大形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41942591

角ワッシャー 大形(鉄/ユニクロ)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
この商品は6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41942591
品番
M12×40×3.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼び寸法
M12
内径d(Φmm)
14
厚さ(mm)
3.2
外径D(Φmm)
40
材質
鉄
種類
角ワッシャー
表面処理
ユニクロ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41942591M12×40×3.242164193M12×40×3.2M12×40×3.2 角ワッシャー 大形(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42164193角ワッシャー 大形(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂1パック(6個)
¥499
税込¥549
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41942582
2021-04-02
用途: 吊型機器設置時
その他業種

ナットで天井を挟み込んでもこのワッシャを使えばボードが壊れにくいので使わせていただいてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
814:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
M12×40×3.2 角ワッシャー 大形(鉄/ユニクロ)(小箱) 1箱(100個) 大阪魂 【通販モノタロウ】